曜日別特売

シームレス建築部材照明器具

シームレス建築部材照明器具 - Panasonic(パナソニック)シームレス建築部材照明器具 - Panasonic(パナソニック)シームレス建築部材照明器具 - Panasonic(パナソニック)シームレス建築部材照明器具 - Panasonic(パナソニック)シームレス建築部材照明器具 - Panasonic(パナソニック)シームレス建築部材照明器具 - Panasonic(パナソニック)シームレス建築部材照明器具 - Panasonic(パナソニック)シームレス建築部材照明器具 - Panasonic(パナソニック)
材質(本体)亜鉛鋼板電圧(V)100~242定格出力約5~100%連続調光型材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率70%)光色電球色演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※適合調光器をご使用ください。
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13339000NNF26900CLR91.1L600タイプ18270097.7
37,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
13339009NNF26901CLR91.1L600タイプ183000113.3
37,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
13339018NNF26905CLR91.7L900タイプ27270097.7
45,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
13339027NNF26906CLR91.7L900タイプ273000113.3
45,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
13339036NNF26910CLR92L1200タイプ36270097.7
52,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
13339045NNF26911CLR92L1200タイプ363000113.3
52,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする