曜日別特売

LEDケアサポートライト

LEDケアサポートライト - Panasonic(パナソニック)LEDケアサポートライト - Panasonic(パナソニック)LEDケアサポートライト - Panasonic(パナソニック)LEDケアサポートライト - Panasonic(パナソニック)LEDケアサポートライト - Panasonic(パナソニック)LEDケアサポートライト - Panasonic(パナソニック)LEDケアサポートライト - Panasonic(パナソニック)
取付天井面取付専用消費電力(W)12.2定格出力約1~100%連続調光型ランプの種類LED材質(枠)鋼板(クールホワイトつや消し仕上げ)光源寿命40000時間(高速維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)調光の可否電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明)内容量1台
注意
※電源ユニットは別売りです。
※適合調光器をご使用ください。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラつきがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13339070NNF231710.9ユニバーサルタイプ4000白色112.2
27,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
13339079NNF231730.9ユニバーサルタイプ3000電球色106.5
27,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
13339088NNF231811.1ユニバーサルタイプ4000白色118
27,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
13339097NNF231831.1ユニバーサルタイプ3000電球色112.2
27,900
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
13339106NNF231911ダウンライトタイプ4000白色110.6
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
13339115NNF231921ダウンライトタイプ3500温白色108.1
30,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
13339124NNF231931ダウンライトタイプ300電球色104.9
30,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする