Panasonic(パナソニック)
C-Slim S08 電源ユニット
質量(kg)
0.35
タイプ
28W調光タイプ
定格電力(W)
28以下
入力電圧(V)
100~242
調光率(%)
約3~100
内容量
1台
注意
※電源ユニットのみの販売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13339289
NTN81997KLI9
¥
31,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください