曜日別特売

表示用パネル【受注生産品】

表示用パネル【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)表示用パネル【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)表示用パネル【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)表示用パネル【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
種類一般パネル文字色ホワイト材質(パネル)アクリル(赤)内容量1枚
注意
※パネルのみの販売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13339420FK11532放送中
3,000
929
1,022(税込)
17日以内出荷
返品不可
13339429FK11533手術中
3,000
929
1,022(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする