Panasonic(パナソニック)
高演色LEDミラーライト
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。
標準タイプ
顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途
病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室
長さ(mm)
620
質量(kg)
1.4
取付
壁面(横向き)取付専用
タイプ
標準タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
11.7
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率70%)
色(カバー)
プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し
明るさ
FL20形器具相当
演色指数(Ra)
93
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※天井近接限度10cm。
※写真方向以外の取り付けはできません。
※電源穴は器具中央にありませんのでご注意ください。
※連結取付はできません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13339508
NNN13513LE1
3000
108.1
電球色
1265
¥
50,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
13339474
NNN13510LE1
5000
115.3
昼白色
1350
¥
50,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
13339490
NNN13511LE1
4000
112.8
白色
1320
¥
50,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
13339499
NNN13512LE1
3500
111.9
温白色
1310
¥
50,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください