Panasonic(パナソニック)
高演色LEDミラーライト
肌や髪の色を美しく引き立て、化粧室をより明るく華やかな印象に。
標準タイプ
顔をしっかり照らすだけでなく、ベース照明としての明るさも確保。
用途
病院・福祉施設・オフィス・学校・店舗の化粧室
長さ(mm)
1210
質量(kg)
2.6
取付
壁面(横向き)取付専用
タイプ
標準タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
22.8
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率70%)
色(カバー)
プラスチック:乳白、プラスチックサイド:ホワイトつや消し
明るさ
Hf32形定格出力器具相当
演色指数(Ra)
93
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※天井近接限度10cm。
※写真方向以外の取り付けできません。
※連結取付はできません。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13339517
NNN15510LE1
5000
119.7
昼白色
2730
¥
76,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
13339526
NNN15511LE1
4000
116.6
白色
2660
¥
76,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
13339535
NNN15512LE1
3500
116
温白色
2645
¥
76,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
13339544
NNN15513LE1
3000
111.8
電球色
2550
¥
76,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください