Panasonic(パナソニック)
LED非常用照明器具階段灯 プリズムライトバー
iDシリーズ
ムダなエリアへの照射をカットし、階段室を効率よく照らすことで床面の照度を高く確保できます。天井直付けにおすすめします。
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(プリズム)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光色
昼白色
明るさ
20形
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13339919
NNL2115FNCLE9
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください