Panasonic(パナソニック)
LED非常用照明器具階段灯 プリズムライトバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
13339919
品番
NNL2115FNCLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
iDシリーズ
ムダなエリアへの照射をカットし、階段室を効率よく照らすことで床面の照度を高く確保できます。天井直付けにおすすめします。
電圧(V)
100~242
色温度(K)
5000
材質(カバー)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(プリズム)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(高速維持率85%)
光色
昼白色
明るさ
20形
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。