曜日別特売

LED非常用照明器具階段灯 乳白ライトバー

LED非常用照明器具階段灯 乳白ライトバー - Panasonic(パナソニック)

iDシリーズ
輝度を抑えたやわらかな光で階段室を照らす乳白ドライバー。壁直付けにおすすめします。

電圧(V)100~242色温度(K)5000材質(カバー)ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED光源寿命40000時間(高速維持率85%)光色昼白色明るさ20形演色指数(Ra)83電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13339928NNL2125FNCLE9
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする