NNL2125FNCLE9 LED非常用照明器具階段灯 乳白ライトバー Panasonic(パナソニック) 13339928

LED非常用照明器具階段灯 乳白ライトバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13339928 品番NNL2125FNCLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

iDシリーズ
輝度を抑えたやわらかな光で階段室を照らす乳白ドライバー。壁直付けにおすすめします。

電圧(V)100〜242 色温度(K)5000 材質(カバー)ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 光色昼白色 明るさ20形 演色指数(Ra)83 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※ライトバー単体の販売です。本体は別売りです。
※調光はできません。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする