曜日別特売

LED非常用照明器具階段灯

LED非常用照明器具階段灯 - Panasonic(パナソニック)LED非常用照明器具階段灯 - Panasonic(パナソニック)
仕様点検スイッチ・充電モニタ(緑)付取付壁直付型電圧(V)100~242構造防湿型・防雨型(IP23)色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)蓄電池タイプニッケル水素蓄電池光色昼白色演色指数(Ra)84材質(反射板)鋼板(ホワイト)電源ユニット内蔵材質(パネル)強化ガラス(片面シルク印刷)内容量1台
注意
※直管LEDランプはガラス製です。取り扱いにご注意ください。
※直管LEDランプ取付時は、挿入方向を確認してください。ランプの非給電側を▽マーク付ソケットに取り付けてください。
※写真方向以外取り付け不可
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けの内建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度のなる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
ランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13340104NWFF41739JLE930分間タイプ26LDL40S・N/19/25-K75.7型式:3AE-1059
208,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
13340086NWFF21669LE960分間タイプ15LDL20S・N/11/12-K54.6型式:3AE-1060
286,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
13340095NWFF41669JLE960分間タイプ37LDL40S・N/29/38-K81型式:3AE-1084
328,000
169,800
186,780(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする