Panasonic(パナソニック)
赤色表示灯【受注生産品】
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
取付
天井取付可能型
種類
電池内蔵型
電圧(V)
100
電池
交換:FK731
グローブ種別
ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類
LED
光源寿命
60000時間
光色
白色
防水性
灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源ブロックは屋内用です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13340147
NNF20241Z
(灯具/電源ブロック)1.2/0.8
電源部分離タイプ・埋込型
¥
83,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13340156
NNF20242Z
(灯具/電源ブロック)1.2/1.0
電源部分離タイプ・直付型
¥
83,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください