曜日別特売

赤色表示灯【受注生産品】

赤色表示灯【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)赤色表示灯【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。

種類電池内蔵型電圧(V)100電池交換:FK731グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED光源寿命60000時間光色白色防水性灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源ブロックは屋内用です。
※灯具部分は壁面直付専用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13340165NNF20246Z(灯具/電源ブロック)1.0/0.8電源部分離タイプ・埋込型
83,400
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13340174NNF20247Z(灯具/電源ブロック)1.0/1.0電源部分離タイプ・直付型
83,400
49,980
54,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする