Panasonic(パナソニック)
赤色表示灯【受注生産品】
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)
1.3
取付
天井取付可能型
種類
予備電源別置型
電圧(V)
(AC/DC)100
構造
防雨型(灯具部:IP43)
電池
交換:FK731
グローブ種別
ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
光色
白色
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13340190
NNF20293Z
¥
49,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください