Panasonic(パナソニック)
ワイヤレススピーカー
対応照明器具に取り付けて、音で空間を包み込むワイヤレススピーカー。
仕様
登録機器台数:最大8台(親機モード時)、グループ設定:4種類
サイズ
ユニット:4cmコーン型フルフレンジ×1
質量(g)
約215
形式
1ウェイ1スピーカー、密閉型
電源(V)
100
消費電力(W)
5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×70×66
通信方式
2.4GHz band FH-SS
送信出力
Class 1
Bluetooth
Ver.5.0
通信距離(m)
見通し:10
対応コーデック
SBS
対応プロファイル
A2DP
内容量
1台
注意
※ワイヤレススピーカーNTN88004W/Bには音量調節機能を搭載していません。
※Bluetooth機器の仕様によっては、音量調節ができない場合があります。
※スマートフォン、タブレット以外の機器とBluetoothで接続した場合、複数台のスピーカー間で音声にズレが生じる場合があります。ワイヤレス送信機NTN88005を音声接続コードで接続してご使用ください。
※ワイヤレススピーカーNTN88004W/Bはパナソニック製スピーカー付ダウンライト(LGD3116L LB1など)、スピーカー付シーリングライト(SNC31170など)と接続して使用することはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13340357
NTN88004B
ブラック
64-9176-05
¥
38,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
13340366
NTN88004W
ホワイト
64-9176-06
¥
38,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください