スポットライト 本体

スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。

用途配線ダクト用質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプワイヤレススピーカー対応タイプ電圧(V)100口金GX53-1首振角度(°)92直下近接限度(cm)10内容量1台
注意
※ランプ・スピーカー別売
※スピーカー組合せ時、灯具は水平より下向き限定
※ワイヤレススピーカーと組み合わせたときは、照明光の出力はありません。
※ワイヤレススピーカー使用時は、調光機能付壁スイッチとの組み合わせはしないでください。
※スポットライト(配線ダクト用)は100V配線ダクト用です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13340409NTN88007Bブラック64-9176-10
15,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13340418NTN88007Wホワイト64-9176-11
15,000
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする