スポットライト 本体

スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)スポットライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。

長さ(mm)120幅(mm)灯具部:Φ85質量(kg)0.4取付壁面・天井面・据置取付専用高さ(mm)123タイプワイヤレススピーカー対応タイプ電圧(V)100口金GX53-1首振角度(°)92直下近接限度(cm)10内容量1台
注意
※ランプ・スピーカー別売
※スピーカー組合せ時、灯具は水平より下向き限定
※ワイヤレススピーカーと組み合わせたときは、照明光の出力はありません。
※ワイヤレススピーカー使用時は、調光機能付壁スイッチとの組み合わせはしないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13340427NTN88008Bブラック64-9176-12
15,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13340436NTN88008Wホワイト64-9176-13
15,000
13,980
15,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする