曜日別特売

LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】

LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に

質量(kg)1.9電圧(V)100~242首振角度(°)45機能配光調整:18°~35°色温度(K)6500~2700ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92埋込穴(Φmm)125電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
調光方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13340470NTS62590DK9250形26.5約1~100%:デジタル有線(ライコン別売)
58,000
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13340479NTS62590RK9250形26.5約1~100%:無線調光WiLlA
55,500
33,980
37,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13340488NTS63590DK9350形39.5約1~100%:デジタル有線(ライコン別売)
65,900
39,980
43,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13340497NTS63590RK9350形39.5約1~100%:無線調光WiLlA
63,100
38,980
42,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする