Panasonic(パナソニック)
LEDユニバーサルダウンライト 灯具ユニット【受注生産品】
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
タイプ
250形
電圧(V)
100~242
角度(°)
光源遮光:30
首振角度(°)
(Φ100/Φ125)35/30
色温度(K)
6500~2700
ランプの種類
LED
光源色
昼光色~電球色
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
82~92
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
内容量
1台
注意
※枠ユニット別売
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※施工時、埋込高さは140mm(Φ125)・200mm(Φ100)以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
調光方式
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13340506
NTS52920DK9
26.5
(白色(4000K)時)60.7
16
約1~100%:デジタル有線(ライコン別売)
(白色(4000K)時)1610
¥
56,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13340515
NTS52920RK9
26.5
(白色(4000K)時)60.7
16
約1~100%:無線調光WiLlA
(白色(4000K)時)1610
¥
53,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13340524
NTS52930DK9
26.5
(白色(4000K)時)71.8
35
約1~100%:デジタル有線(ライコン別売)
(白色(4000K)時)1905
¥
56,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13340540
NTS52930RK9
26.5
(白色(4000K)時)71.8
35
約1~100%:無線調光WiLlA
(白色(4000K)時)1905
¥
53,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13340549
NTS51920DK9
15
(白色(4000K)時)57
16
約1~100%:デジタル有線(ライコン別売)
(白色(4000K)時)855
¥
33,700
取扱い終了
13340558
NTS51920RK9
15
(白色(4000K)時)57
16
約1~100%:無線調光WiLlA
(白色(4000K)時)855
¥
33,700
取扱い終了
13340567
NTS51930DK9
15
(白色(4000K)時)57
(銀色鏡面反射板)38
約1~100%:デジタル有線(ライコン別売)
(白色(4000K)時)855
¥
33,700
取扱い終了
13340576
NTS51930RK9
15
(白色(4000K)時)57
(シルバーメタリック反射板・ホワイト反射板)41
約1~100%:無線調光WiLlA
(白色(4000K)時)855
¥
33,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください