Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト【受注生産品】
時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に
質量(kg)
1.2
タイプ
200形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
21
角度(°)
光源遮光:30
色温度(K)
6500~2700
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
(白色(4000K)時)95.2
材質(枠)
鋼板(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
光色
昼光色~電球色
直下近接限度(cm)
30
ビーム角度(°)
50
演色指数(Ra)
82~92
埋込穴(Φmm)
100
材質(反射板)
上部/下部:プラスチック(ホワイト)/アルミ(銀色鏡面仕上)
定格光束(Lm)
(白色(4000K)時)2000
配光タイプ
広角
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※施工時、埋込高さは200mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
調光方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13340646
NDN26490SDK9
約1~100%:デジタル有線(ライコン別売)
¥
50,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13340655
NDN26490SRK9
約1~100%:無線調光WiLlA
¥
47,900
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください