曜日別特売

LEDダウンライト【受注生産品】

LEDダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

時刻に合わせた演出に
イベントに合わせた演出に
購買意欲を高める演出に
季節に合わせた演出に
商品の色味や素材に適した演出に

電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30色温度(K)6500~2700ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)光色昼光色~電球色直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)82~92材質(反射板)上部/下部:プラスチック(ホワイト)/アルミ(銀色鏡面仕上)配光タイプ広角電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13340664NDN46590SDK91.6350形36(白色(4000K)時)105.650
71,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
13340680NDN46590SRK91.6350形36(白色(4000K)時)105.650
67,800
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
13340689NDN66690SDK91.7550形48.5(白色(4000K)時)104.645
99,300
57,980
63,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13340698NDN66690SRK91.7550形48.5(白色(4000K)時)104.645
94,900
54,980
60,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする