Panasonic(パナソニック)
誘導灯 交換LEDランプ
材質
ランプホルダー:ポリカーボネート
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※ランプのみの販売です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13341294
FK91111A
C級用
片面用
¥
5,100
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
13341310
FK91111S
C級用
両面用
¥
10,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
13341319
FK91221A
B級用
片面用
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
13341328
FK91221S
B級用
両面用
¥
13,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください