Panasonic(パナソニック)
ダウンライト LED一体型 ベースダウンライト
色
ブラック
タイプ
拡散マイルド
消費電力(W)
5
角度(°)
傾天:~55
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED
光源色
温白色、切替不可
エネルギー消費効率(Lm/W)
65
材質(枠)
ブラックつや消し
光源寿命
40000時間(光束維持70%)
入力電流(A)
(100V時)0.09
光束(Lm)
325
明るさ
60形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色:美ルック95
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
80
調光の可否
不可
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
内容量
1台
注意
※配光については斜天井対応となっていません。
※施工時、高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13341495
LGD1111VLE1
¥
6,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください