Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ダウンライト 枠ユニット
天井面のおさまりにこだわった薄型枠を採用
周囲の光の映り込みを極力抑えたブラック枠ユニットを新たに品揃え。器具の存在感を最小限に抑えます。
色
ブラック
角度(°)
光源遮光:30
材質(枠)
アルミダイカスト
埋込穴(Φmm)
100
材質(反射板)
プラスチック
内容量
1個
注意
※枠ユニットのみの販売です。灯具ユニット別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13341678
NYY91300B
¥
14,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください