曜日別特売

LEDユニバーサルダウンライト

LEDユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDユニバーサルダウンライト - Panasonic(パナソニック)

トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
配光調整機能付
簡単に配光を調整、思い通りの空間へ

電圧(V)100~242首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※配光角度の設定は、現場で調整が必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※配光調整機能付器具の定格値は出荷時設定の数値です。性能値は配光によって変化します。
全43種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
43種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
機能
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13341696NTS65510Wホワイト550形41.6配光調整:14°~35°5000
25,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
13341714NTS65511Wホワイト550形41.6配光調整:14°~35°4000
25,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
13341730NTS65512Bブラック550形41.6配光調整:14°~35°3500
25,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
13341739NTS65512Wホワイト550形41.6配光調整:14°~35°3500
25,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
13341757NTS65513Wホワイト550形41.6配光調整:14°~35°3000
25,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
13341766NTS65516Bブラック550形41.6配光調整:14°~35°4000
28,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13341809NTS65518Bブラック550形41.6配光調整:14°~35°3000
28,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13341827NTS65520Wホワイト550形41.6配光調整:14°~35°5000
25,100
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
13341836NTS65521Bブラック550形41.6配光調整:14°~35°4000
25,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
13341845NTS65521Wホワイト550形41.6配光調整:14°~35°4000
25,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
13341854NTS65522Bブラック550形41.6配光調整:14°~35°3500
25,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13341870NTS65522Wホワイト550形41.6配光調整:14°~35°3500
25,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
13341879NTS65523Bブラック550形41.6配光調整:14°~35°3000
25,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13341888NTS65523Wホワイト550形41.6配光調整:14°~35°3000
25,100
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
13341897NTS63510Wホワイト350形(調光・調光/WiLIA調光)27.3/28.1配光調整:14°~34°5000
24,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
13341940NTS63513Wホワイト350形(調光・調光/WiLIA調光)27.3/28.1配光調整:14°~34°3000
24,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
13341949NTS63516Bブラック350形(調光・調光/WiLIA調光)27.3/28.1配光調整:14°~34°4000
27,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13341976NTS63517Wホワイト350形(調光・調光/WiLIA調光)27.3/28.1配光調整:14°~34°3500
27,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
13341985NTS63518Bブラック350形(調光・調光/WiLIA調光)27.3/28.1配光調整:14°~34°3000
27,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13342010NTS62510Wホワイト250形18.9配光調整:14°~34°5000
18,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13342028NTS62511Wホワイト250形18.9配光調整:14°~34°4000
18,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
13342046NTS62512Wホワイト250形18.9配光調整:14°~34°3500
18,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13342055NTS62513Bブラック250形18.9配光調整:14°~34°3000
18,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13342064NTS62513Wホワイト250形18.9配光調整:14°~34°3000
18,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13342080NTS62516Bブラック250形18.9配光調整:14°~34°4000
21,300
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13342089NTS62517Bブラック250形18.9配光調整:14°~34°3500
21,300
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13342107NTS62518Bブラック250形18.9配光調整:14°~34°3000
21,300
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13342116NTS62518Wホワイト250形18.9配光調整:14°~34°3000
21,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
13341705NTS65511Bブラック550形41.6配光調整:14°~35°4000
25,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
13341748NTS65513Bブラック550形41.6配光調整:14°~35°3000
25,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
13341775NTS65516Wホワイト550形41.6配光調整:14°~35°4000
28,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
13341784NTS65517Bブラック550形41.6配光調整:14°~35°3500
28,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
13341800NTS65517Wホワイト550形41.6配光調整:14°~35°3500
28,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
13341818NTS65518Wホワイト550形41.6配光調整:14°~35°3000
28,800
14,980
16,478(税込)
欠品中
13341906NTS63511Bブラック350形(調光・調光/WiLIA調光)27.3/28.1配光調整:14°~34°4000
24,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
13341915NTS63512Bブラック350形(調光・調光/WiLIA調光)27.3/28.1配光調整:14°~34°3500
24,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
13341924NTS63513Bブラック350形(調光・調光/WiLIA調光)27.3/28.1配光調整:14°~34°3000
24,000
11,980
13,178(税込)
欠品中
13341958NTS63516Wホワイト350形(調光・調光/WiLIA調光)27.3/28.1配光調整:14°~34°4000
27,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
13341967NTS63517Bブラック350形(調光・調光/WiLIA調光)27.3/28.1配光調整:14°~34°3500
27,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
13341994NTS63518Wホワイト350形(調光・調光/WiLIA調光)27.3/28.1配光調整:14°~34°3000
27,600
14,980
16,478(税込)
欠品中
13342019NTS62511Bブラック250形18.9配光調整:14°~34°4000
18,200
8,998
9,898(税込)
欠品中
13342037NTS62512Bブラック250形18.9配光調整:14°~34°3500
18,200
8,998
9,898(税込)
欠品中
13342098NTS62517Wホワイト250形18.9配光調整:14°~34°3500
21,300
9,998
10,998(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする