曜日別特売

LEDダウン&スポット【受注生産品】

LEDダウン&スポット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)LEDダウン&スポット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。

質量(kg)0.6ブラックタイプ100形・150形・200形消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7角度(°)光源遮光:15首振角度(°)75色温度(K)3000ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合ユニットと組み合わせてご使用ください。
※WiLIA調光の場合、施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
配光タイプ
照度角
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13342229NTS41123B[100形]非調光・調光:72.9位相調光:64.0[150形]非調光・調光:69.1[200形]非調光・調光:64.6WiLIA調光:63.318[100形]525[150形]830[200形]995中角18°
15,500
9,198
10,118(税込)
92日以内出荷
返品不可
13342238NTS41133B[100形]非調光・調光:71.5位相調光:67.9[150形]非調光・調光:67.9[200形]非調光・調光:63.3WiLIA調光:62.130[100形]515[150形]815[200形]975広角28°
15,500
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする