Panasonic(パナソニック)
ユニットボックス【受注生産品】
トルソーシリーズ
寸法(mm)
埋込穴:□250
質量(kg)
1.2
種類
4灯用
角度(°)
光源遮光:15
材質(枠)
アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)
内容量
1台
注意
※灯具ユニット別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13342545
NTS91094
¥
26,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください