Panasonic(パナソニック)
LEDスポットライト
生鮮食料品売場を、華やかに彩るデザインシリーズ。
温かみのある光でパン・総菜などのできたて感・揚げたて感を演出します。
用途
100V配線ダクト用
取付
天井面取付専用
電圧(V)
100
首振角度(°)
90
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)
30
演色指数(Ra)
95(高演色)
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
材質(灯具)
アルミダイカスト
内容量
1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13343236
NSN07074WLE1
1.2
ホワイト
400形(一般タイプ)
33
85.7
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343245
NSN07079WLE1
1.3
ホワイト
400形(透過セードタイプ)
33
83.1
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13343254
NSN07084WLE1
1.2
ホワイト
400形(一般タイプ)
33
86.5
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343270
NSN07089WLE1
1.3
ホワイト
400形(透過セードタイプ)
33
85.3
¥
56,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343279
NSN05074BLE1
1.2
ブラック
250形(一般タイプ)
22.4
89.5
¥
42,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343288
NSN05079BLE1
1.3
ブラック
250形(透過セードタイプ)
22.4
85.7
¥
42,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343297
NSN05084BLE1
1.2
ブラック
250形(一般タイプ)
22.4
91
¥
42,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343306
NSN05089BLE1
1.3
ブラック
250形(透過セードタイプ)
22.4
87.9
¥
42,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343315
NSN03074BLE1
0.5
ブラック
150形(一般タイプ)
14.5
83.1
¥
27,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343324
NSN03079BLE1
0.6
ブラック
150形(透過セードタイプ)
14.5
78.9
¥
27,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343340
NSN03084BLE1
0.5
ブラック
150形(一般タイプ)
14.5
72.8
¥
27,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343349
NSN03089BLE1
0.6
ブラック
150形(透過セードタイプ)
14.5
75.1
¥
27,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください