曜日別特売

スマートアーキ ダウンライト

スマートアーキ ダウンライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ダウンライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ダウンライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ダウンライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ダウンライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ダウンライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ダウンライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ダウンライト - Panasonic(パナソニック)

コンパクト&ハイパワーを両立した美しい配光のグレアレスダウンライト。
Φ55のコンパクトさで、器具の存在感を極限に抑えながらハイパワーを実現
ムラのない美しい光

消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]12、[200形]15.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)種類低WタイプLED内蔵質量(kg)0.3タイプ100形・150形・200形角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:B11(200形)・B10(150形)・B9(100形)材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)55材質(反射板)プラスチック(アルミ蒸着鏡面仕上)電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※施工時、埋込高さは230mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
定格光束(Lm)
光源色
ビーム角度(°)
エネルギー消費効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13343954NYY6210155[100形]非調光・調光/位相調光:75[150形]115[200形]135白色9[100形]非調光・調光:10.4位相調光:9.1[150形]9.5[200形]9.74000
27,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343970NYY6210255[100形]非調光・調光/位相調光:70[150形]110[200形]130温白色9[100形]非調光・調光:9.7位相調光:8.5[150形]9.1[200形]8.43500
27,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343979NYY6210355[100形]非調光・調光/位相調光:70[150形]110[200形]130電球色9[100形]非調光・調光:9.7位相調光:8.5[150形]9.1[200形]8.43000
27,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343988NYY6210455[100形]非調光・調光/位相調光:65[150形]105[200形]120電球色9[100形]非調光・調光:9.0位相調光:7.9[150形]8.7[200形]7.72700
27,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13343997NYY6211155[100形]非調光・調光/位相調光:215[150形]330[200形]390白色17[100形]非調光・調光:29.8位相調光:26.2[150形]27.5[200形]25.34000
27,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13344006NYY6211255[100形]非調光・調光/位相調光:210[150形]325[200形]385温白色17[100形]非調光・調光:29.1位相調光:25.6[150形]27.0[200形]25.03500
27,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13344015NYY6211355[100形]非調光・調光/位相調光:205[150形]315[200形]370電球色17[100形]非調光・調光:28.4位相調光:25.0[150形]26.2[200形]24.03000
27,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13344024NYY6211455[100形]非調光・調光/位相調光:195[150形]305[200形]360電球色17[100形]非調光・調光:27.0位相調光:23.7[150形]25.4[200形]23.32700
27,600
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13344040NYY6212155[100形]非調光・調光/位相調光:545[150形]835[200形]980白色28[100形]非調光・調光:75.6位相調光:66.4[150形]69.5[200形]63.64000
27,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344049NYY6212255[100形]非調光・調光/位相調光:535[150形]825[200形]970温白色28[100形]非調光・調光:74.3位相調光:65.2[150形]68.7[200形]62.93500
27,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344058NYY6212355[100形]非調光・調光/位相調光:520[150形]795[200形]940電球色28[100形]非調光・調光:72.2位相調光:63.4[150形]66.2[200形]61.03000
27,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344067NYY6212455[100形]非調光・調光/位相調光:500[150形]765[200形]900電球色28[100形]非調光・調光:69.4位相調光:60.9[150形]63.7[200形]58.42700
27,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344076NYY6213155[100形]非調光・調光/位相調光:565[150形]865[200形]1020白色40[100形]非調光・調光:78.4位相調光:68.9[150形]72.0[200形]66.24000
27,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344085NYY6213255[100形]非調光・調光/位相調光:560[150形]855[200形]1005温白色40[100形]非調光・調光:77.7位相調光:68.2[150形]71.2[200形]65.23500
27,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344094NYY6213355[100形]非調光・調光/位相調光:540[150形]830[200形]975電球色40[100形]非調光・調光:75.0位相調光:65.8[150形]69.1[200形]63.33000
27,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344110NYY6213455[100形]非調光・調光/位相調光:520[150形]795[200形]935電球色40[100形]非調光・調光:72.2位相調光:63.4[150形]66.2[200形]60.72700
27,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする