曜日別特売

スマートアーキ ソフトライト

スマートアーキ ソフトライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライト - Panasonic(パナソニック)スマートアーキ ソフトライト - Panasonic(パナソニック)

人が自然に感じるグラデーションの輝度を科学的に評価し反射カーブを設計。(グラデーション反射板)
器具の存在感やまぶしさを抑えながら、光の存在だけを感じさせます。(ソフトライトトリム)

種類ラウンドタイプ電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LEDLED内蔵直下近接限度(cm)10配光タイプ拡散電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
※調光タイプを調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13344618NYY56008K反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.760形6.33500
22,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344636NYY56038K反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.760形6.33000
22,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344654NYY56048K反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.760形6.34000
22,600
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13344679NYY56058K反射板・枠:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.760形6.35000
22,600
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
13344706NYY56138K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.7100形・150形[100形]7.7[150形]133000
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344724NYY56148K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.7100形・150形[100形]7.7[150形]134000
28,600
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13344749NYY56158K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.7100形・150形[100形]7.7[150形]135000
28,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344776NYY56238K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.8200形・250形[200形]15.9[250形]203000
38,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344794NYY56248K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.8200形・250形[200形]15.9[250形]204000
38,500
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
13344627NYY56009K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.760形6.33500
20,700
取扱い終了
返品不可
13344645NYY56039K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.760形6.33000
20,700
取扱い終了
返品不可
13344670NYY56049K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.760形6.34000
20,700
取扱い終了
返品不可
13344688NYY56059K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.760形6.35000
20,700
取扱い終了
返品不可
13344697NYY56109K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.7100形・150形[100形]7.7[150形]133500
25,900
取扱い終了
返品不可
13344715NYY56139K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.7100形・150形[100形]7.7[150形]133000
25,900
取扱い終了
返品不可
13344740NYY56149K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.7100形・150形[100形]7.7[150形]134000
25,900
取扱い終了
返品不可
13344758NYY56159K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.7100形・150形[100形]7.7[150形]135000
25,900
取扱い終了
返品不可
13344767NYY56209K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.8200形・250形[200形]15.9[250形]203500
34,500
取扱い終了
返品不可
13344785NYY56239K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.8200形・250形[200形]15.9[250形]203000
34,500
取扱い終了
返品不可
13344810NYY56249K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.8200形・250形[200形]15.9[250形]204000
34,500
取扱い終了
返品不可
13344819NYY56259K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)0.8200形・250形[200形]15.9[250形]205000
34,500
取扱い終了
返品不可
13344837NYY56509反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)4.1550形49.93500
86,900
取扱い終了
返品不可
13344855NYY56539反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)4.1550形49.93000
86,900
取扱い終了
返品不可
13344880NYY56549反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)4.1550形49.94000
86,900
取扱い終了
返品不可
13344898NYY56559反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)4.1550形49.95000
86,900
取扱い終了
返品不可
13344828NYY56508反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)4.1550形49.93500
84,600
取扱い終了
返品不可
13344846NYY56538反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)4.1550形49.93000
84,600
取扱い終了
返品不可
13344864NYY56548K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)4.1550形42.44000
84,600
取扱い終了
返品不可
13344889NYY56558K反射板・枠1:プラスチック(ホワイト)、反射板・枠2:アルミ(ホワイトつや消し仕上)4.1550形42.45000
84,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13344627NYY56009K13344618NYY56008KNYY56009K スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) 13344618スマートアーキ ソフトライトPanasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344645NYY56039K13344636NYY56038KNYY56039K スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) 13344636スマートアーキ ソフトライトPanasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344670NYY56049K13344654NYY56048KNYY56049K スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) 13344654スマートアーキ ソフトライトPanasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344688NYY56059K13344679NYY56058KNYY56059K スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) 13344679スマートアーキ ソフトライトPanasonic(パナソニック)1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344697NYY56109K41867133NYY56108KNYY56109K ソフトL DL35K Panasonic(パナソニック) 41867133ソフトL DL35KPanasonic(パナソニック)1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344715NYY56139K13344706NYY56138KNYY56139K スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) 13344706スマートアーキ ソフトライトPanasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344740NYY56149K13344724NYY56148KNYY56149K スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) 13344724スマートアーキ ソフトライトPanasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344758NYY56159K13344749NYY56158KNYY56159K スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) 13344749スマートアーキ ソフトライトPanasonic(パナソニック)1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344767NYY56209K41867149NYY56208KNYY56209K ソフトL DL35K Panasonic(パナソニック) 41867149ソフトL DL35KPanasonic(パナソニック)1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344785NYY56239K13344776NYY56238KNYY56239K スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) 13344776スマートアーキ ソフトライトPanasonic(パナソニック)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344810NYY56249K13344794NYY56248KNYY56249K スマートアーキ ソフトライト Panasonic(パナソニック) 13344794スマートアーキ ソフトライトPanasonic(パナソニック)1台
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344819NYY56259K58897214NYY56258KNYY56259K ソフトL200・250形DL5000K Panasonic(パナソニック) 58897214ソフトL200・250形DL5000KPanasonic(パナソニック)1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344837NYY5650965471615NYY56508ZNYY56509 SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 65471615SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344855NYY5653965471624NYY56538ZNYY56539 SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 65471624SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344880NYY5654965471640NYY56548ZNYY56549 SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 65471640SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13344898NYY5655965471649NYY56558ZNYY56559 SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック) 65471649SmartArchi(スマートアーキ) 天井埋込型 LED ダウンライト・ソフトライト 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)1台
63,980
税込70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする