曜日別特売

電源ユニット【受注生産品】

電源ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)電源ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)電源ユニット【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)
調光率(%)約1~100調光の可否(ライコン別売)可内容量1台
注意
※電源ユニットのみの販売です。
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
種類
電圧(V)
定格出力(W)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13345178NTN87001LED粒数:3粒用リニア130 1台専用100740×220×37
48,500
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13345187NTN87002LED粒数:6~12粒用、灯具・台数:[リニア130]2~4台[リニア240]1~2台[リニア350]1台リニア多粒用100・200・2423363×228×46
40,000
23,980
26,378(税込)
92日以内出荷
返品不可
13345196NTN87003LED粒数:15~24粒用、灯具・台数:[リニア130]5~8台[リニア240]3~4台[リニア350]2台リニア多粒用100・200・2425663×267×46
43,700
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする