曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)

トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。

電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※組み合わせて使用する器具により、灯具の取付面側から施工できない場合がありますのでご確認ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全26種類を絞り込む
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
識別記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13345230NTS76230B0.7550形42.45000電源ユニット:B6
35,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345239NTS76230S0.7550形42.45000電源ユニット:B6
35,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345248NTS76231B0.7550形42.44000電源ユニット:B6
35,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345266NTS76232B0.7550形42.43500電源ユニット:B6
35,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345275NTS76232S0.7550形42.43500電源ユニット:B6
35,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345284NTS76233B0.7550形42.43000電源ユニット:B6
35,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345300NTS76233S0.7550形42.43000電源ユニット:B6
35,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345327NTS74221B0.6350形30.74000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345336NTS74221W0.6350形30.74000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345345NTS74222B0.6350形30.73500電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345370NTS74223B0.6350形30.73000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345379NTS74223W0.6350形30.73000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345388NTS74230B0.6350形30.75000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345406NTS74230W0.6350形30.75000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
13345415NTS74231B0.6350形30.74000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345440NTS74231W0.6350形30.74000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
13345449NTS74232B0.6350形30.73500電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
13345458NTS74232S0.6350形30.73500電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
13345467NTS74232W0.6350形30.73500電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
13345476NTS74233B0.6350形30.73000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345494NTS74233W0.6350形30.73000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
13345257NTS76231S0.7550形42.44000電源ユニット:B6
35,500
18,980
20,878(税込)
欠品中
13345354NTS74222W0.6350形30.73500電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
13345397NTS74230S0.6350形30.75000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
13345424NTS74231S0.6350形30.74000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
13345485NTS74233S0.6350形30.73000電源ユニット:B13
21,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする