曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト - Panasonic(パナソニック)

トルソーシリーズ
光源遮光角30°でまぶしさを軽減しつつ、直下照度もしっかり確保。

角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED材質(枠)鋼板LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全27種類を絞り込む
色温度(K)
27種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13345309NTS74220B0.6350形30.75000125.2
21,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345318NTS74220W0.6350形30.75000125.2
21,700
15,980
17,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345510NTS72220B0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.35000[100形]非調光・調光:128.2[150形]非調光・調光:125.8[200形]非調光・調光:121.9WiLIA調光:118.1[250形]非調光・調光:117.3
15,500
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345519NTS72220W0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.35000[100形]非調光・調光:128.2[150形]非調光・調光:125.8[200形]非調光・調光:121.9WiLIA調光:118.1[250形]非調光・調光:117.3
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345528NTS72221B0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.34000[100形]非調光・調光:125.6[150形]非調光・調光:123.3[200形]非調光・調光:119.6WiLIA調光:115.9[250形]非調光・調光:115.0
15,500
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13345537NTS72221W0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.34000[100形]非調光・調光:125.6[150形]非調光・調光:123.3[200形]非調光・調光:119.6WiLIA調光:115.9[250形]非調光・調光:115.0
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345555NTS72222W0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.33500[100形]非調光・調光:123.6[150形]非調光・調光:121.3[200形]非調光・調光:117.7WiLIA調光:114.0[250形]非調光・調光:112.9
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345580NTS72223W0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.33000[100形]非調光・調光:120.3[150形]非調光・調光:118.5[200形]非調光・調光:114.8WiLIA調光:111.2[250形]非調光・調光:110.3
15,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
13345598NTS72224W0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.32700[100形]非調光・調光:114.4[150形]非調光・調光:112.5[200形]非調光・調光:109.0WiLIA調光:105.6[250形]非調光・調光:104.6
15,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
13345607NTS72230B0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.35000[100形]非調光・調光:120.3[150形]非調光・調光:118.5[200形]非調光・調光:114.8WiLIA調光:114.8[250形]非調光・調光:110.1
15,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
13345616NTS72230S0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.35000[100形]非調光・調光:117.7[150形]非調光・調光:116.4[200形]非調光・調光:112.5WiLIA調光:109.0[250形]非調光・調光:108.0
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345625NTS72230W0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.35000[100形]非調光・調光:120.3[150形]非調光・調光:118.5[200形]非調光・調光:114.8WiLIA調光:114.8[250形]非調光・調光:110.1
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345634NTS72231B0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.34000[100形]非調光・調光:117.7[150形]非調光・調光:116.1[200形]非調光・調光:112.2WiLIA調光:108.7[250形]非調光・調光:108.0
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345650NTS72231S0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.34000[100形]非調光・調光:115.7[150形]非調光・調光:113.7[200形]非調光・調光:110.3WiLIA調光:106.8[250形]非調光・調光:105.9
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345659NTS72231W0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.34000[100形]非調光・調光:117.7[150形]非調光・調光:116.1[200形]非調光・調光:112.2WiLIA調光:108.7[250形]非調光・調光:108.0
15,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
13345668NTS72232B0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.33500[100形]非調光・調光:115.7[150形]非調光・調光:114.1[200形]非調光・調光:110.6WiLIA調光:107.1[250形]非調光・調光:106.2
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345677NTS72232S0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.33500[100形]非調光・調光:113.8[150形]非調光・調光:111.6[200形]非調光・調光:108.3WiLIA調光:105.0[250形]非調光・調光:104.1
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345686NTS72232W0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.33500[100形]非調光・調光:115.7[150形]非調光・調光:114.1[200形]非調光・調光:110.6WiLIA調光:107.1[250形]非調光・調光:106.2
15,500
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
13345695NTS72233B0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.33000[100形]非調光・調光:113.1[150形]非調光・調光:110.8[200形]非調光・調光:107.7WiLIA調光:104.3[250形]非調光・調光:103.3
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345704NTS72233S0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.33000[100形]非調光・調光:110.5[150形]非調光・調光:108.8[200形]非調光・調光:105.4WiLIA調光:102.1[250形]非調光・調光:101.5
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345720NTS72233W0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.33000[100形]非調光・調光:113.1[150形]非調光・調光:110.8[200形]非調光・調光:107.7WiLIA調光:104.3[250形]非調光・調光:103.3
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345747NTS72234W0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.32700[100形]非調光・調光:107.8[150形]非調光・調光:105.6[200形]非調光・調光:102.5WiLIA調光:99.3[250形]非調光・調光:98.4
15,500
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
13345546NTS72222B0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.33500[100形]非調光・調光:123.6[150形]非調光・調光:121.3[200形]非調光・調光:117.7WiLIA調光:114.0[250形]非調光・調光:112.9
15,500
7,998
8,798(税込)
欠品中
13345564NTS72223B0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.33000[100形]非調光・調光:120.3[150形]非調光・調光:118.5[200形]非調光・調光:114.8WiLIA調光:111.2[250形]非調光・調光:110.3
15,500
7,998
8,798(税込)
欠品中
13345589NTS72224B0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.32700[100形]非調光・調光:114.4[150形]非調光・調光:112.5[200形]非調光・調光:109.0WiLIA調光:105.6[250形]非調光・調光:104.6
15,500
7,998
8,798(税込)
欠品中
13345729NTS72234B0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.32700[100形]非調光・調光:107.8[150形]非調光・調光:105.6[200形]非調光・調光:102.5WiLIA調光:99.3[250形]非調光・調光:98.4
15,500
7,998
8,798(税込)
欠品中
13345738NTS72234S0.4100形・150形・200形・250形[100形]非調光・調光:7.6、[150形]非調光・調光:12.4、[200形]非調光・調光:15.5、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.32700[100形]非調光・調光:105.9[150形]非調光・調光:103.6[200形]非調光・調光:100.6WiLIA調光:97.5[250形]非調光・調光:96.6
15,500
7,998
8,798(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする