トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"にこだわったウォールウォッシャダウンライト。
均斉度の高い美しい光で壁面を演出
コンパクト設計
型式浅型:10H(WiLIA除く)質量(kg)0.4タイプ200形・250形電圧(V)100~242消費電力(W)[200形]非調光・調光:15.3、WiLIA調光:16.0、[250形]非調光・調光:19.4色温度(K)5000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)[200形]非調光・調光:93.1WiLIA調光:89.0[250形]非調光・調光:87.8材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色昼白色直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)[200形]非調光・調光/WiLIA調光:1425[250形]非調光・調光:1705配光タイプウォールウォッシャ電源ユニット別売内容量1台