Panasonic(パナソニック)
傾斜天井用枠【受注生産品】
Φ400専用
色
ホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
傾斜天井取付角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13346070
NK09915Z
埋込穴:470×486(楕円)
枠:15
¥
50,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13346079
NK09920Z
埋込穴:470×500(楕円)
枠:20
¥
50,300
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください