曜日別特売

LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)リニューアル枠/ホワイト反射板内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全31種類を絞り込む
色温度(K)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
識別記号
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13347804NDN98600W1000形非調光・調光(約1~100%):68.8、無線調光WiLIA(約5~100%):70.05000電源ユニット:A21非調光・調光(約1~100%):150.3無線調光WiLIA(約5~100%):147.7
86,100
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347820NDN98601W1000形非調光・調光(約1~100%):68.8、無線調光WiLIA(約5~100%):70.04000電源ユニット:A21非調光・調光(約1~100%):149.4無線調光WiLIA(約5~100%):146.9
86,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13347829NDN98602W1000形非調光・調光(約1~100%):68.8、無線調光WiLIA(約5~100%):70.03500電源ユニット:A21非調光・調光(約1~100%):147.0無線調光WiLIA(約5~100%):144.5
86,100
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347838NDN98603W1000形非調光・調光(約1~100%):68.8、無線調光WiLIA(約5~100%):70.03000電源ユニット:A21非調光・調光(約1~100%):142.6無線調光WiLIA(約5~100%):140.2
86,100
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347847NDN98605W1000形非調光・調光(約1~100%):68.8、無線調光WiLIA(約5~100%):70.05000電源ユニット:A21非調光・調光(約1~100%):150.8無線調光WiLIA(約5~100%):148.2
86,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13347856NDN98606W1000形非調光・調光(約1~100%):68.8、無線調光WiLIA(約5~100%):70.04000電源ユニット:A21非調光・調光(約1~100%):150.0無線調光WiLIA(約5~100%):147.5
86,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13347865NDN98607W1000形非調光・調光(約1~100%):68.8、無線調光WiLIA(約5~100%):70.03500電源ユニット:A21非調光・調光(約1~100%):147.6無線調光WiLIA(約5~100%):145.0
86,100
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13347874NDN98608W1000形非調光・調光(約1~100%):68.8、無線調光WiLIA(約5~100%):70.03000電源ユニット:A21非調光・調光(約1~100%):143.1無線調光WiLIA(約5~100%):140.7
86,100
27,980
30,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347890NDN88600W750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.05000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):143.9無線調光WiLIA(約5~100%):142.8
59,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13347899NDN88601W750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.04000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):143.1無線調光WiLIA(約5~100%):141.2
59,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13347908NDN88602W750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03500電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):139.8無線調光WiLIA(約5~100%):138.8
59,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13347917NDN88603W750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):135.6無線調光WiLIA(約5~100%):134.6
59,200
19,980
21,978(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347926NDN88605W750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.05000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):143.4無線調光WiLIA(約5~100%):142.4
59,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13347935NDN88606W750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.04000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):142.6無線調光WiLIA(約5~100%):141.6
59,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13347944NDN88607W750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03500電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):140.3無線調光WiLIA(約5~100%):139.3
59,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13347960NDN88608W750形非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.03000電源ユニット:A20非調光・調光(約1~100%):136.1無線調光WiLIA(約5~100%):135.1
59,200
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
13347969NDN68500W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):141.1無線調光WiLIA(約5~100%):139.0
47,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347978NDN68501W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):140.3無線調光WiLIA(約5~100%):138.2
47,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347987NDN68502W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):138.0無線調光WiLIA(約5~100%):136.0
47,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13347996NDN68503W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):133.2無線調光WiLIA(約5~100%):131.2
47,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13348005NDN68505W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):137.9無線調光WiLIA(約5~100%):135.8
47,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13348014NDN68506W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):137.1無線調光WiLIA(約5~100%):135.1
47,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13348030NDN68507W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):134.8無線調光WiLIA(約5~100%):132.8
47,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13348039NDN68508W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):130.8無線調光WiLIA(約5~100%):128.8
47,000
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13348048NDN68600W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):142.1無線調光WiLIA(約5~100%):140.0
48,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13348057NDN68601W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):141.3無線調光WiLIA(約5~100%):139.2
48,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13348066NDN68602W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):138.9無線調光WiLIA(約5~100%):136.8
48,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13348075NDN68603W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):134.7無線調光WiLIA(約5~100%):132.7
48,400
14,980
16,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13348084NDN68605W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):139.5無線調光WiLIA(約5~100%):137.5
48,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13348100NDN68606W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):138.8無線調光WiLIA(約5~100%):136.7
48,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
13348109NDN68607W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):136.5無線調光WiLIA(約5~100%):134.5
48,400
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする