曜日別特売

LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

タイプ750形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):56.6、無線調光WiLIA(約5~100%):57.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A20材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさコンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:アルミ(銀色鏡面仕上)、下部:アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)電源ユニット別売反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全8種類を絞り込む
色温度(K)
光色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13349010NDN88300W5000非調光・調光(約1~100%):119.2無線調光WiLIA(約5~100%):118.4昼白色55非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):6750
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349019NDN88301W4000非調光・調光(約1~100%):118.5無線調光WiLIA(約5~100%):117.7白色55非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):6710
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349028NDN88302W3500非調光・調光(約1~100%):116.6無線調光WiLIA(約5~100%):115.7温白色55非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):6600
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349037NDN88303W3000非調光・調光(約1~100%):113.1無線調光WiLIA(約5~100%):112.3電球色55非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):6405
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349046NDN88305W5000非調光・調光(約1~100%):127.6無線調光WiLIA(約5~100%):126.7昼白色80非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):7225
59,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13349055NDN88306W4000非調光・調光(約1~100%):126.9無線調光WiLIA(約5~100%):126.0白色80非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):7185
59,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13349064NDN88307W3500非調光・調光(約1~100%):124.8無線調光WiLIA(約5~100%):123.9温白色80非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):7065
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349080NDN88308W3000非調光・調光(約1~100%):121.1無線調光WiLIA(約5~100%):120.2電球色80非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):6855
59,200
34,980
38,478(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする