曜日別特売

LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

電圧(V)100~242角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※WiLIA調光の場合、施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全32種類を絞り込む
色温度(K)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
識別記号
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13349920NDN48303W350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.03000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):135.0無線調光WiLIA(約5~100%):131.0
28,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349834NDN68303W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):134.8無線調光WiLIA(約5~100%):132.8
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349439NDN48303S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.03000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):134.5無線調光WiLIA(約5~100%):130.5
28,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349360NDN68303S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):134.5無線調光WiLIA(約5~100%):132.5
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349956NDN48308W350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.03000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):132.6無線調光WiLIA(約5~100%):128.6
28,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13349475NDN48308S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.03000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):132.3無線調光WiLIA(約5~100%):128.3
28,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349396NDN68308S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):132.1無線調光WiLIA(約5~100%):130.1
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349877NDN68308W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):132.4無線調光WiLIA(約5~100%):130.5
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349904NDN48302W350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.03500電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):139.1無線調光WiLIA(約5~100%):135.0
28,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349825NDN68302W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):138.9無線調光WiLIA(約5~100%):136.8
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349430NDN48302S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.03500電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):138.8無線調光WiLIA(約5~100%):134.6
28,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349344NDN68302S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):138.5無線調光WiLIA(約5~100%):136.5
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349947NDN48307W350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.03500電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):136.7無線調光WiLIA(約5~100%):132.6
28,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13349466NDN48307S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.03500電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):136.4無線調光WiLIA(約5~100%):132.3
28,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13349387NDN68307S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):136.1無線調光WiLIA(約5~100%):134.1
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349868NDN68307W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.03500電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):136.5無線調光WiLIA(約5~100%):134.5
48,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13349895NDN48301W350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.04000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):141.5無線調光WiLIA(約5~100%):137.3
28,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349816NDN68301W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):141.3無線調光WiLIA(約5~100%):139.2
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349414NDN48301S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.04000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):141.0無線調光WiLIA(約5~100%):136.8
28,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349335NDN68301S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):140.9無線調光WiLIA(約5~100%):138.8
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349938NDN48306W350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.04000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):139.0無線調光WiLIA(約5~100%):134.8
28,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13349457NDN48306S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.04000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):138.6無線調光WiLIA(約5~100%):134.5
28,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13349378NDN68306S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):138.5無線調光WiLIA(約5~100%):136.5
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349859NDN68306W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.04000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):138.9無線調光WiLIA(約5~100%):136.8
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349886NDN48300W350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.05000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):142.2無線調光WiLIA(約5~100%):138.0
28,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349807NDN68300W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):142.1無線調光WiLIA(約5~100%):140.0
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349405NDN48300S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.05000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):141.9無線調光WiLIA(約5~100%):137.6
28,600
17,980
19,778(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349326NDN68300S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):141.7無線調光WiLIA(約5~100%):139.6
48,400
28,980
31,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
13349929NDN48305W350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.05000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):139.8無線調光WiLIA(約5~100%):135.6
28,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13349448NDN48305S350形非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.05000電源ユニット:A18非調光・調光(約1~100%):139.3無線調光WiLIA(約5~100%):135.1
28,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
13349369NDN68305S550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):139.3無線調光WiLIA(約5~100%):137.2
48,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
13349850NDN68305W550形非調光・調光(約1~100%):39.4、無線調光WiLIA(約5~100%):40.05000電源ユニット:A13非調光・調光(約1~100%):139.7無線調光WiLIA(約5~100%):137.6
48,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする