曜日別特売

LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

タイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時の埋め込み高さにご注意ください。詳細は商品情報をご確認ください。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13350236NDN48503W3000非調光・調光(約1~100%):133.1無線調光WiLIA(約5~100%):129.1電球色45125
27,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350480NDN48603S3000非調光・調光(約1~100%):133.3無線調光WiLIA(約5~100%):129.3電球色50150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350559NDN48603W3000非調光・調光(約1~100%):134.0無線調光WiLIA(約5~100%):130.0電球色50150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350279NDN48508W3000非調光・調光(約1~100%):130.7無線調光WiLIA(約5~100%):126.8電球色80125
27,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350516NDN48608S3000非調光・調光(約1~100%):131.0無線調光WiLIA(約5~100%):127.1電球色85150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350595NDN48608W3000非調光・調光(約1~100%):131.6無線調光WiLIA(約5~100%):127.6電球色85150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350139NDN48501S3500非調光・調光(約1~100%):138.8無線調光WiLIA(約5~100%):134.6白色45125
27,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350227NDN48502W3500非調光・調光(約1~100%):137.1無線調光WiLIA(約5~100%):133.0温白色45125
27,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350157NDN48503S3500非調光・調光(約1~100%):132.3無線調光WiLIA(約5~100%):128.3電球色45125
27,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350464NDN48602S3500非調光・調光(約1~100%):137.4無線調光WiLIA(約5~100%):133.3温白色50150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350550NDN48602W3500非調光・調光(約1~100%):138.1無線調光WiLIA(約5~100%):134.0温白色50150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350175NDN48506S3500非調光・調光(約1~100%):136.4無線調光WiLIA(約5~100%):132.3白色80125
27,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350270NDN48507W3500非調光・調光(約1~100%):134.8無線調光WiLIA(約5~100%):130.8温白色80125
27,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350200NDN48508S3500非調光・調光(約1~100%):130.0無線調光WiLIA(約5~100%):126.1電球色80125
27,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350507NDN48607S3500非調光・調光(約1~100%):135.0無線調光WiLIA(約5~100%):131.0温白色85150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350586NDN48607W3500非調光・調光(約1~100%):135.7無線調光WiLIA(約5~100%):131.6温白色85150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350218NDN48501W4000非調光・調光(約1~100%):139.5無線調光WiLIA(約5~100%):135.3白色45125
27,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350455NDN48601S4000非調光・調光(約1~100%):139.8無線調光WiLIA(約5~100%):135.6白色50150
28,600
9,198
10,118(税込)
当日出荷
13350534NDN48601W4000非調光・調光(約1~100%):140.5無線調光WiLIA(約5~100%):136.3白色50150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350254NDN48506W4000非調光・調光(約1~100%):137.1無線調光WiLIA(約5~100%):133.0白色80125
27,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350498NDN48606S4000非調光・調光(約1~100%):137.4無線調光WiLIA(約5~100%):133.3白色85150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350577NDN48606W4000非調光・調光(約1~100%):137.9無線調光WiLIA(約5~100%):133.8白色85150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350130NDN48500S5000非調光・調光(約1~100%):139.5無線調光WiLIA(約5~100%):135.3昼白色45125
27,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350209NDN48500W5000非調光・調光(約1~100%):140.2無線調光WiLIA(約5~100%):136.0昼白色45125
27,100
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350148NDN48502S5000非調光・調光(約1~100%):136.4無線調光WiLIA(約5~100%):132.3温白色45125
27,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350446NDN48600S5000非調光・調光(約1~100%):140.5無線調光WiLIA(約5~100%):136.3昼白色50150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350525NDN48600W5000非調光・調光(約1~100%):141.2無線調光WiLIA(約5~100%):137.0昼白色50150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350166NDN48505S5000非調光・調光(約1~100%):137.1無線調光WiLIA(約5~100%):133.0昼白色80125
27,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350245NDN48505W5000非調光・調光(約1~100%):137.8無線調光WiLIA(約5~100%):133.6昼白色80125
27,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350184NDN48507S5000非調光・調光(約1~100%):134.0無線調光WiLIA(約5~100%):130.0温白色80125
27,100
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350489NDN48605S5000非調光・調光(約1~100%):138.1無線調光WiLIA(約5~100%):134.0昼白色85150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350568NDN48605W5000非調光・調光(約1~100%):138.8無線調光WiLIA(約5~100%):134.6昼白色85150
28,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする