曜日別特売

LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

型式浅型:9Hタイプ350形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光(約1~100%):29.1、無線調光WiLIA(約5~100%):30.0角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A18材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED内蔵明るさCDM-R70形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全24種類を絞り込む
色温度(K)
光色
埋込穴(Φmm)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13351040NDN48703S3000非調光・調光(約1~100%):133.8無線調光WiLIA(約5~100%):129.8電球色50175
29,900
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13351076NDN48708S3000非調光・調光(約1~100%):131.4無線調光WiLIA(約5~100%):127.5電球色85175
29,900
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350875NDN48803S3000非調光・調光(約1~100%):133.3無線調光WiLIA(約5~100%):129.3電球色50200
29,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13350918NDN48808S3000非調光・調光(約1~100%):131.0無線調光WiLIA(約5~100%):127.1電球色85200
29,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13350954NDN48903S3000非調光・調光(約1~100%):134.0無線調光WiLIA(約5~100%):130.0電球色50250
31,400
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350997NDN48908S3000非調光・調光(約1~100%):131.7無線調光WiLIA(約5~100%):127.8電球色85250
31,400
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
13351024NDN48702S3500非調光・調光(約1~100%):139.7無線調光WiLIA(約5~100%):133.8温白色50175
29,900
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13351067NDN48707S3500非調光・調光(約1~100%):135.5無線調光WiLIA(約5~100%):131.5温白色85175
29,900
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350866NDN48802S3500非調光・調光(約1~100%):137.4無線調光WiLIA(約5~100%):133.3温白色50200
29,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13350909NDN48807S3500非調光・調光(約1~100%):135.0無線調光WiLIA(約5~100%):131.0温白色85200
29,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13350945NDN48902S3500非調光・調光(約1~100%):138.1無線調光WiLIA(約5~100%):134.0温白色50250
31,400
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350988NDN48907S3500非調光・調光(約1~100%):135.7無線調光WiLIA(約5~100%):131.6温白色85250
31,400
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
13351015NDN48701S4000非調光・調光(約1~100%):140.2無線調光WiLIA(約5~100%):136.0白色50175
29,900
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13351058NDN48706S4000非調光・調光(約1~100%):137.8無線調光WiLIA(約5~100%):133.6白色85175
29,900
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350857NDN48801S4000非調光・調光(約1~100%):139.8無線調光WiLIA(約5~100%):135.6白色50200
29,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13350900NDN48806S4000非調光・調光(約1~100%):137.4無線調光WiLIA(約5~100%):133.3白色85200
29,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
13350936NDN48901S4000非調光・調光(約1~100%):140.5無線調光WiLIA(約5~100%):136.3白色50250
31,400
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350979NDN48906S4000非調光・調光(約1~100%):138.1無線調光WiLIA(約5~100%):134.0白色85250
31,400
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
13351006NDN48700S5000非調光・調光(約1~100%):141.0無線調光WiLIA(約5~100%):136.8昼白色50175
29,900
7,998
8,798(税込)
92日以内出荷
返品不可
13351049NDN48705S5000非調光・調光(約1~100%):138.4無線調光WiLIA(約5~100%):134.3昼白色85175
29,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13350848NDN48800S5000非調光・調光(約1~100%):140.5無線調光WiLIA(約5~100%):136.3昼白色50200
29,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13350884NDN48805S5000非調光・調光(約1~100%):138.1無線調光WiLIA(約5~100%):134.0昼白色85200
29,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
13350927NDN48900S5000非調光・調光(約1~100%):141.4無線調光WiLIA(約5~100%):137.1昼白色50250
31,400
8,898
9,788(税込)
92日以内出荷
返品不可
13350970NDN48905S5000非調光・調光(約1~100%):138.8無線調光WiLIA(約5~100%):134.6昼白色85250
31,400
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする