Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト 本体
これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
色
ホワイト
タイプ
250形
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7
角度(°)
光源遮光:30
ランプの種類
LED
識別記号
電源ユニット:A8
材質(枠)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ
水銀灯100形器具相当
直下近接限度(cm)
30
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
材質(反射板)
上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(銀色鏡面仕上)
電源ユニット
別売
反射板タイプ
コンフォート/銀色鏡面反射板
内容量
1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは130mm以上必要となります。(WiLIA調光は185mm以上)
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61284660
NDN27090S【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
5000
非調光・調光(約1~100%):116.6無線調光WiLIA(約5~100%):110.1
昼白色
25
¥
15,600
¥
8,990
¥
1,198
アウトレット
¥
1,318
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
13351085
NDN27090S
-
5000
非調光・調光(約1~100%):116.6無線調光WiLIA(約5~100%):110.1
昼白色
25
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351094
NDN27091S
-
4000
非調光・調光(約1~100%):116.1無線調光WiLIA(約5~100%):109.6
白色
25
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351110
NDN27092S
-
3500
非調光・調光(約1~100%):114.2無線調光WiLIA(約5~100%):107.8
温白色
25
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351119
NDN27093S
-
3000
非調光・調光(約1~100%):110.7無線調光WiLIA(約5~100%):104.5
電球色
25
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351128
NDN27094S
-
2700
非調光・調光(約1~100%):104.5無線調光WiLIA(約5~100%):98.7
電球色
25
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351137
NDN28010S
-
5000
非調光・調光(約1~100%):127.6無線調光WiLIA(約5~100%):120.5
昼白色
45
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351146
NDN28011S
-
4000
非調光・調光(約1~100%):126.8無線調光WiLIA(約5~100%):119.7
白色
45
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351155
NDN28012S
-
3500
非調光・調光(約1~100%):124.7無線調光WiLIA(約5~100%):117.7
温白色
45
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351164
NDN28013S
-
3000
非調光・調光(約1~100%):121.2無線調光WiLIA(約5~100%):114.4
電球色
45
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351180
NDN28014S
-
2700
非調光・調光(約1~100%):114.2無線調光WiLIA(約5~100%):107.8
電球色
45
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351189
NDN28015S
-
5000
非調光・調光(約1~100%):126.3無線調光WiLIA(約5~100%):119.2
昼白色
80
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351198
NDN28016S
-
4000
非調光・調光(約1~100%):125.5無線調光WiLIA(約5~100%):118.5
白色
80
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351207
NDN28017S
-
3500
非調光・調光(約1~100%):123.6無線調光WiLIA(約5~100%):116.7
温白色
80
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351216
NDN28018S
-
3000
非調光・調光(約1~100%):119.8無線調光WiLIA(約5~100%):113.1
電球色
80
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
13351225
NDN28019S
-
2700
非調光・調光(約1~100%):113.1無線調光WiLIA(約5~100%):106.8
電球色
80
¥
15,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください