Panasonic(パナソニック)
カエルミナ ローポールライト
既設ポールの灯具交換だけでローポールライトを簡単リニューアル
材質(本体)
アルミダイカスト(オフブラック)
電圧(V)
100
構造
防雨型
グローブ種別
ポリカーボネート(乳白)
色(本体)
黒
適合ランプ
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
演色指数(Ra)
83
適合ポール径(Φmm)
80・100・101.6・102・120
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※調光はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13352056
NYT2100
2.1
ガードなし
¥
59,500
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
13352065
NYT2101
2.2
ガード付
¥
63,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください