曜日別特売

QQポール

QQポール - Panasonic(パナソニック)QQポール - Panasonic(パナソニック)QQポール - Panasonic(パナソニック)QQポール - Panasonic(パナソニック)QQポール - Panasonic(パナソニック)QQポール - Panasonic(パナソニック)QQポール - Panasonic(パナソニック)QQポール - Panasonic(パナソニック)

こんなときにおすすめ
ポールの老劣化や破損などでポールごと新しくしたいけど、基礎や植栽があり難しいとき。
施工がかんたん
根元を切って新しいポールを差し込むだけだから施工がかんたんです。
短工期、小廃材でリニューアル

材質ステンレスタイプローポール用種類ローポールライトリニューアル専用内容量1本
注意
※ポールのみの販売です。灯具は別売です。
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
ポール径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13352074NYT21101.3ミディアムグレーメタリック1000100、既設:160
49,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
13352090NYT21110.7ミディアムグレーメタリック600100、既設:160
44,600
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
13352099NYT21801.1オフブラック100080、既設:100
44,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
13352108NYT21810.6オフブラック60080、既設:100
39,600
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
13352117NYT21821.1シルバーメタリック100080、既設:100
44,600
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
13352126NYT21830.6シルバーメタリック60080、既設:100
39,600
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
13352135NYT21841.1プラチナメタリック100080、既設:100
44,600
24,980
27,478(税込)
32日以内出荷
返品不可
13352144NYT21850.6プラチナメタリック60080、既設:100
39,600
22,980
25,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする