曜日別特売

LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー

タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)電源ユニット別売反射板タイプコンフォート/ホワイト反射板内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。(WiLIA調光は130mm以上)
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13352686NDN28310W5000非調光・調光(約1~100%):127.6無線調光WiLIA(約5~100%):120.5昼白色50非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2375
17,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
13352695NDN28311W4000非調光・調光(約1~100%):127.1無線調光WiLIA(約5~100%):120.0白色50非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2365
17,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
13352704NDN28312W3500非調光・調光(約1~100%):125.0無線調光WiLIA(約5~100%):118.0温白色50非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2325
17,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
13352720NDN28313W3000非調光・調光(約1~100%):121.2無線調光WiLIA(約5~100%):114.4電球色50非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2255
17,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
13352729NDN28314W2700非調光・調光(約1~100%):114.5無線調光WiLIA(約5~100%):105.1電球色50非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2130
17,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
13352738NDN28315W5000非調光・調光(約1~100%):128.2無線調光WiLIA(約5~100%):121.0昼白色80非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2385
17,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
13352747NDN28316W4000非調光・調光(約1~100%):127.4無線調光WiLIA(約5~100%):120.3白色80非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2370
17,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
13352756NDN28317W3500非調光・調光(約1~100%):125.2無線調光WiLIA(約5~100%):118.2温白色80非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2330
17,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
13352765NDN28318W3000非調光・調光(約1~100%):121.5無線調光WiLIA(約5~100%):114.7電球色80非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2260
17,900
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
13352774NDN28319W2700非調光・調光(約1~100%):114.7無線調光WiLIA(約5~100%):108.3電球色80非調光・調光(約1~100%)/無線調光WiLIA(約5~100%):2135
17,900
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする