LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
高い演色性で忠実に色味を再現します。

タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)100電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。(WiLIA調光は130mm以上)
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全20種類を絞り込む
色温度(K)
光色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
材質(反射板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13352826NDN28364W2700非調光・調光(約1~100%):94.8無線調光WiLIA(約5~100%):89.5電球色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
13352677NDN28369S2700非調光・調光(約1~100%):95.6無線調光WiLIA(約5~100%):90.3電球色75上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13352878NDN28369W2700非調光・調光(約1~100%):95.1無線調光WiLIA(約5~100%):89.8電球色80上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
13352817NDN28363W3000非調光・調光(約1~100%):99.7無線調光WiLIA(約5~100%):94.1電球色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13352668NDN28368S3000非調光・調光(約1~100%):100.2無線調光WiLIA(約5~100%):94.6電球色75上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13352869NDN28368W3000非調光・調光(約1~100%):100.0無線調光WiLIA(約5~100%):94.4電球色80上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13352808NDN28362W3500非調光・調光(約1~100%):102.9無線調光WiLIA(約5~100%):97.2温白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13352659NDN28367S3500非調光・調光(約1~100%):103.7無線調光WiLIA(約5~100%):97.9温白色75上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13352860NDN28367W3500非調光・調光(約1~100%):103.2無線調光WiLIA(約5~100%):97.4温白色80上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13352799NDN28361W4000非調光・調光(約1~100%):106.9無線調光WiLIA(約5~100%):101.0白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
13352650NDN28366S4000非調光・調光(約1~100%):107.7無線調光WiLIA(約5~100%):101.7白色75上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13352844NDN28366W4000非調光・調光(約1~100%):107.2無線調光WiLIA(約5~100%):101.2白色80上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13352790NDN28360W5000非調光・調光(約1~100%):107.5無線調光WiLIA(約5~100%):101.5昼白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13352634NDN28365S5000非調光・調光(約1~100%):108.3無線調光WiLIA(約5~100%):102.2昼白色75上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13352835NDN28365W5000非調光・調光(約1~100%):108.0無線調光WiLIA(約5~100%):102.0昼白色80上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
13352625NDN28364S2700非調光・調光(約1~100%):96.7無線調光WiLIA(約5~100%):91.3電球色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
欠品中
13352616NDN28363S3000非調光・調光(約1~100%):101.6無線調光WiLIA(約5~100%):95.9電球色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
欠品中
13352607NDN28362S3500非調光・調光(約1~100%):104.8無線調光WiLIA(約5~100%):98.9温白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
欠品中
13352598NDN28361S4000非調光・調光(約1~100%):108.8無線調光WiLIA(約5~100%):102.7白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
欠品中
13352589NDN28360S5000非調光・調光(約1~100%):109.6無線調光WiLIA(約5~100%):103.5昼白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
8,998
9,898(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする