曜日別特売

LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ

タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※WiLIA調光の場合、施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全16種類を絞り込む
色温度(K)
光色
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
材質(反射板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13353070NDN28513S3000非調光・調光(約1~100%):124.4無線調光WiLIA(約5~100%):117.5電球色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
13353149NDN28513W3000非調光・調光(約1~100%):122.5無線調光WiLIA(約5~100%):115.7電球色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
13353106NDN28518S3000非調光・調光(約1~100%):123.1無線調光WiLIA(約5~100%):116.2電球色80上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
13353185NDN28518W3000非調光・調光(約1~100%):123.1無線調光WiLIA(約5~100%):116.2電球色85上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
13353054NDN28512S3500非調光・調光(約1~100%):128.4無線調光WiLIA(約5~100%):121.3温白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13353140NDN28512W3500非調光・調光(約1~100%):126.3無線調光WiLIA(約5~100%):119.2温白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
13353097NDN28517S3500非調光・調光(約1~100%):126.8無線調光WiLIA(約5~100%):119.7温白色80上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13353176NDN28517W3500非調光・調光(約1~100%):126.8無線調光WiLIA(約5~100%):119.7温白色85上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
13353045NDN28511S4000非調光・調光(約1~100%):130.6無線調光WiLIA(約5~100%):123.3白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
13353124NDN28511W4000非調光・調光(約1~100%):128.4無線調光WiLIA(約5~100%):121.3白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
13353088NDN28516S4000非調光・調光(約1~100%):129.0無線調光WiLIA(約5~100%):121.8白色80上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
13353167NDN28516W4000非調光・調光(約1~100%):129.0無線調光WiLIA(約5~100%):121.8白色85上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
13353036NDN28510S5000非調光・調光(約1~100%):131.1無線調光WiLIA(約5~100%):123.8昼白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
13353115NDN28510W5000非調光・調光(約1~100%):129.0無線調光WiLIA(約5~100%):121.8昼白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
13353079NDN28515S5000非調光・調光(約1~100%):129.8無線調光WiLIA(約5~100%):122.5昼白色80上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
13353158NDN28515W5000非調光・調光(約1~100%):129.8無線調光WiLIA(約5~100%):122.5昼白色85上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
17,900
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする