曜日別特売

LEDダウンライト 本体

LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

これまで以上のまぶしさ(グレア)低減と、プレーン(一般タイプ)のような配光を両立した新コンフォート
大幅な省エネを実現
コンパクトでハイパワー
省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
高い演色性で忠実に色味を再現します。

型式浅型:10Hタイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)高演色95埋込穴(Φmm)150電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
全20種類を絞り込む
色温度(K)
光色
20種類すべて表示中
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
材質(反射板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13353700NDN28664W2700非調光・調光(約1~100%):97.3無線調光WiLIA(約5~100%):91.8電球色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13353544NDN28669S2700非調光・調光(約1~100%):96.7無線調光WiLIA(約5~100%):91.3電球色75上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13353745NDN28669W2700非調光・調光(約1~100%):97.3無線調光WiLIA(約5~100%):91.8電球色85上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
13353535NDN28668S3000非調光・調光(約1~100%):101.6無線調光WiLIA(約5~100%):95.9電球色75上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
13353736NDN28668W3000非調光・調光(約1~100%):102.1無線調光WiLIA(約5~100%):96.4電球色85上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
13353526NDN28667S3500非調光・調光(約1~100%):104.8無線調光WiLIA(約5~100%):98.9温白色75上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
13353727NDN28667W3500非調光・調光(約1~100%):105.3無線調光WiLIA(約5~100%):99.4温白色85上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
13353508NDN28665S5000非調光・調光(約1~100%):109.6無線調光WiLIA(約5~100%):103.5昼白色75上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
13353709NDN28665W5000非調光・調光(約1~100%):110.2無線調光WiLIA(約5~100%):104.0昼白色85上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
13353499NDN28664S2700非調光・調光(約1~100%):97.5無線調光WiLIA(約5~100%):92.1電球色45上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
13353490NDN28663S3000非調光・調光(約1~100%):102.4無線調光WiLIA(約5~100%):96.7電球色45上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
13353684NDN28663W3000非調光・調光(約1~100%):102.1無線調光WiLIA(約5~100%):96.4電球色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
13353474NDN28662S3500非調光・調光(約1~100%):105.9無線調光WiLIA(約5~100%):100.0温白色45上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
13353675NDN28662W3500非調光・調光(約1~100%):105.3無線調光WiLIA(約5~100%):99.4温白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
13353465NDN28661S4000非調光・調光(約1~100%):109.9無線調光WiLIA(約5~100%):103.8白色45上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
13353666NDN28661W4000非調光・調光(約1~100%):109.4無線調光WiLIA(約5~100%):103.2白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
13353517NDN28666S4000非調光・調光(約1~100%):108.8無線調光WiLIA(約5~100%):102.7白色75上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
13353718NDN28666W4000非調光・調光(約1~100%):109.4無線調光WiLIA(約5~100%):103.2白色85上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
13353456NDN28660S5000非調光・調光(約1~100%):110.7無線調光WiLIA(約5~100%):104.5昼白色45上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(銀色鏡面仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
13353657NDN28660W5000非調光・調光(約1~100%):110.2無線調光WiLIA(約5~100%):104.0昼白色50上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミ(ホワイトつや消し仕上)
19,200
9,198
10,118(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする