Panasonic(パナソニック)
LEDダウンライト【受注生産品】
型式
浅型:8H
質量(kg)
0.4
タイプ
40形
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
角度(°)
光源遮光:15
ランプの種類
LED
材質(枠)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
明るさ
白熱灯60形器具相当
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
85
埋込穴(Φmm)
75
材質(反射板)
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
調光の可否
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
反射板タイプ
プレーン(一般タイプ)/ブラック反射板
内容量
1台
注意
※施工時、埋込高さは80mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
ビーム角度(°)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13353937
NNN71030BLE1
5000
75.5
昼白色
30
340
¥
13,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13353946
NNN71032BLE1
3500
73.3
温白色
30
330
¥
13,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13353955
NNN71040BLE1
5000
74.4
昼白色
90
335
¥
13,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13353964
NNN71042BLE1
3500
72.2
温白色
90
325
¥
13,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください