曜日別特売

傾斜天井用LEDダウンライト 本体

傾斜天井用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)傾斜天井用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)傾斜天井用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)傾斜天井用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)傾斜天井用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)傾斜天井用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)傾斜天井用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)傾斜天井用LEDダウンライト 本体 - Panasonic(パナソニック)

傾斜天井に合わせた設計でまぶしさ抑制と効率化を両立。
天井の傾斜角度10°~30°に対応
壁面照射にも使用可能

用途傾斜天井用ランプの種類LED材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)LED内蔵直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150材質(反射板)上部:プラスチック(ホワイト)、下部:アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)傾斜天井取付角度(°)10~30配光タイプ拡散電源ユニット別売内容量1台
注意
※電源ユニット別売
※調光タイプを調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
色温度(K)
識別記号
光源寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13354086NDN44600A350形5000電源ユニット:A1860000時間(光束維持率80%)
40,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
13354095NDN44601A350形4000電源ユニット:A1860000時間(光束維持率80%)
40,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
13354104NDN44602A350形3500電源ユニット:A1860000時間(光束維持率80%)
40,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
13354120NDN44603A350形3000電源ユニット:A1860000時間(光束維持率80%)
40,400
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
13354129NDN64600A550形5000電源ユニット:A1360000時間(光束維持率80%)
60,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
13354138NDN64601A550形4000電源ユニット:A1360000時間(光束維持率80%)
60,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
13354147NDN64602A550形3500電源ユニット:A1360000時間(光束維持率80%)
60,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
13354156NDN64603A550形3000電源ユニット:A1360000時間(光束維持率80%)
60,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
13354165NDN24620A60形・100形・150形・200形・250形5000電源ユニット:A0(LED60形)・A2(LED100形)・A4(LED150形)・A6(LED200形)・A8(LED250形)40000時間(光束維持率85%)
27,600
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
13354174NDN24621A60形・100形・150形・200形・250形4000電源ユニット:A0(LED60形)・A2(LED100形)・A4(LED150形)・A6(LED200形)・A8(LED250形)40000時間(光束維持率85%)
27,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
13354190NDN24622A60形・100形・150形・200形・250形3500電源ユニット:A0(LED60形)・A2(LED100形)・A4(LED150形)・A6(LED200形)・A8(LED250形)40000時間(光束維持率85%)
27,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
13354199NDN24623A60形・100形・150形・200形・250形3000電源ユニット:A0(LED60形)・A2(LED100形)・A4(LED150形)・A6(LED200形)・A8(LED250形)40000時間(光束維持率85%)
27,600
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする