Panasonic(パナソニック)
LED電球ダウンライト 本体【受注生産品】
光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。
電圧(V)
100
質量(kg)
0.3
角度(°)
光源遮光:30
ランプの種類
LED電球
直下近接限度(cm)
30
適合ランプ
[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)
埋込穴(Φmm)
75
内容量
1台
注意
※ランプ別売
※施工時、埋込高さは150mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
埋込穴(Φmm)
材質(枠)
材質(反射板)
反射板タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13354269
NTN82420
75
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
アルミ(銀色鏡面仕上)
コンフォート/銀色鏡面反射板
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13354278
NTN82430
75
アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
アルミ(銀色鏡面仕上)
コンフォート/銀色鏡面反射板
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
13354287
NTN82440
75
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
アルミ(ホワイトつや消し仕上)
コンフォート/ホワイト反射板
¥
17,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください